Eriks
RIDGID

RIDGID Rechte pijptang staal 18" - 65mm

  • ERIKS:23083587
  • Fabrikant:095691310255
Image 1
Robuust, gietijzeren huis en I-profielhandgreep met beweeglijke gesmede haakse bek, met zelfreinigende draad en vervangbare haakse en hielbek.
Opslaan in lijst

€ 78,49/ stukexcl. btw

€ 94,97incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID
Spanbereik
65 mm
Geschikt voor max. buisdiameter
18"
Lengte
450 mm
Gewicht
2600 g
Materiaal
Gietstaal