Eriks
RIDGID

RIDGID Rechte pijptang staal 10" - 40mm

  • ERIKS:23083584
  • Fabrikant:095691310101
Image 1
Robuust, gietijzeren huis en I-profielhandgreep met beweeglijke gesmede haakse bek, met zelfreinigende draad en vervangbare haakse en hielbek.
Opslaan in lijst

€ 47,02/ stukexcl. btw

€ 56,89incl. btw

55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID
Spanbereik
40 mm
Geschikt voor max. buisdiameter
10"
Lengte
250 mm
Gewicht
800 g
Materiaal
Gietstaal