Eriks
RIDGID

RIDGID Rechte pijptang aluminium 24" - 80mm

  • ERIKS:23083602
  • Fabrikant:095691311054
Image 1
Profesionele sterkte in lichtgewicht aluminium.
Biedt dezelfde duurzaamheid en hetzelfde gebruiksgemak als alle andere RIDGID heavy-duty-tangen.
Bijna 40% lichter dan heavy-duty-modellen.
Opslaan in lijst

€ 158,21/ stukexcl. btw

€ 191,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID
Spanbereik
80 mm
Gewicht
2700 g
Materiaal
Aluminium