Eriks
RIDGID

RIDGID Rechte pijptang aluminium 18" - 65mm

  • ERIKS:23083601
  • Fabrikant:095691311009
Image 1
Profesionele sterkte in lichtgewicht aluminium.
Biedt dezelfde duurzaamheid en hetzelfde gebruiksgemak als alle andere RIDGID heavy-duty-tangen.
Bijna 40% lichter dan heavy-duty-modellen.
Opslaan in lijst

€ 100,80/ stukexcl. btw

€ 121,97incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID
Spanbereik
65 mm
Gewicht
1700 g
Materiaal
Aluminium