Eriks
RIDGID

RIDGID Rechte pijptang aluminium 12" - 50mm31115

  • ERIKS:23083702
  • Fabrikant:095691470577
Image 1
Profesionele sterkte in lichtgewicht aluminium.
Biedt dezelfde duurzaamheid en hetzelfde gebruiksgemak als alle andere RIDGID heavy-duty-tangen.
Bijna 40% lichter dan heavy-duty-modellen.
Opslaan in lijst

€ 78,79/ stukexcl. btw

€ 95,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID
Spanbereik
50 mm
Gewicht
1100 g
Materiaal
Aluminium