Eriks
RIDGID

RIDGID Pijptang Raprench 40mm

  • ERIKS:11806045
  • Fabrikant:095691313959
Image 1
Een hogere en bredere haakse bek met een mooi effen oppervlak zodat de tang occasioneel als hamer kan worden gebruikt.
Vertoont al de uitmuntende kwaliteiten die je mag verwachten van een RIDGID heavy-duty-tang.
Opslaan in lijst

€ 55,33/ stukexcl. btw

€ 66,95incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID
Spanbereik
40 mm
Gewicht
900 g
Materiaal
Gietstaal