Eriks
RIDGID

RIDGID Pijptang RapidGrip staal 1.1/2"

  • ERIKS:11805623
  • Fabrikant:095691103482
Image 1
Dankzij de snelle éénhandige bediening kunt u vlugger werken.
Het veerbelast bekontwerp zorgt voor een snellere werking.
Het unieke ontwerp met getande haakse en hielbek bijt zich vast in het werkstuk voor een stevige grip.
Opslaan in lijst

€ 48,72/ stukexcl. btw

€ 58,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID
Spanbereik
40 mm
Gewicht
700 g
Materiaal
Gietstaal