Eriks
RIDGID

RIDGID Pijptang RapidGrip aluminium 2"

  • ERIKS:11805673
  • Fabrikant:095691126931
Image 1
Dankzij de snelle éénhandige bediening kunt u vlugger werken.
Het veerbelast bekontwerp zorgt voor een snellere werking.
Het unieke ontwerp met getande haakse en hielbek "bijt" zich vast in het
werkstuk voor een stevige grip.Ideaal voor werk boven het hoofd.
Opslaan in lijst

€ 71,24/ stukexcl. btw

€ 86,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID
Spanbereik
50 mm
Gewicht
900 g
Materiaal
Aluminium