Eriks
RIDGID

RIDGID Pijpsteun VJB-1 71/132cm

  • ERIKS:11806128
  • Fabrikant:095691335319
Image 1
Inzetbaar bij draadsnijmachines en rolgroefmachines als extra steun voor te bewerken pijpen.
Verstelbaar tot de gewenste hoogte .
Inklapbaar model beschikbaar.
Beschikbaar in uiteenlopende configuraties en capaciteiten; geschikt voor gebruik met draadsnijmachines, rolgroevers.
Pijpsteun met V-kop
Opslaan in lijst

€ 336,05/ stukexcl. btw

€ 406,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID
Draagvermogen
454 kg
Gewicht
13.2 kg
Capaciteit
300mm / 12"