Eriks
RIDGID

RIDGID Pijpsteun VF-99 71/132cm

  • ERIKS:23082754
  • Fabrikant:095691221681
Image 1
Inzetbaar bij draadsnijmachines en rolgroefmachines als extra steun voor te bewerken pijpen.
Verstelbaar tot de gewenste hoogte .
Inklapbaar model beschikbaar.
Beschikbaar in uiteenlopende configuraties en capaciteiten; geschikt voor gebruik met draadsnijmachines, rolgroevers.
Pijpsteun met V-kop
Opslaan in lijst

€ 180,05/ stukexcl. btw

€ 217,86incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID
Draagvermogen
1134 kg
Min. hoogte
710 mm
Max. totale hoogte
1320 mm
Gewicht
10.9 kg
Capaciteit
300mm / 12"