Eriks
RIDGID

RIDGID Pijpsteun 74/112 cm

  • ERIKS:11806738
  • Fabrikant:095691566829
Image 1
Inzetbaar bij draadsnijmachines en rolgroefmachines als extra steun voor te bewerken pijpen.
Verstelbaar tot de gewenste hoogte (74-112cm).
Beschikbaar in uiteenlopende configuraties en capaciteiten; geschikt voor gebruik met draadsnijmachines, rolgroevers.
Opslaan in lijst

€ 220,35/ stukexcl. btw

€ 266,62incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID
Draagvermogen
454 kg
Min. hoogte
760 mm
Max. totale hoogte
1170 mm
Gewicht
8.6 kg
Capaciteit
300mm / 12"