Eriks
RIDGID

RIDGID Pijpsnijder PTEC voor kunststof afvoerbuizen

  • ERIKS:12089660
  • Fabrikant:095691374639
Image 1
Kenmerken    
Automatisch schoon ontbramen - De snede die met deze pijpsnijder worden gemaakt, resulteren slechts in een dunne sliert kunststof, in tegenstelling tot het rafelige resultaat dat ontstaat bij het zagen met een handzaag. Er is geen tweede gereedschap nodig om te ontbramen, deze pijpsnijder ontbraamt automatisch parallel aan de snijbewerking.
Automatisch afschuinen - Hiermee kunnen onmiddellijk gemakkelijke verbindingen worden gemaakt met andere afvoerelementen.
Snel snijden - Er zijn gemiddeld zes rotaties nodig om een snede te voltooien, vier keer sneller dan met een handzaag.
Haakse snede - De handige inspectieopeningen zorgen altijd voor een haakse snede op de afgetekende pijp.
Ontwerp met open boring (uitsluitend P-TEC 5000)
Vermindert de noodzakelijke handkracht voor het snijden van pijpen.
Maakt schuiven op de pijp overbodig.
Hiermee kan een 50 mm kunststof afvoerpijp met dubbele flens worden gesneden.
Opslaan in lijst

€ 31,16/ stukexcl. btw

€ 37,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID