Eriks
RIDGID

RIDGID Pijpsnijder mini, snijwiel koper 5-24mm

  • ERIKS:23083410
  • Fabrikant:095691329851
Image 1
Speciaal ontwikkeld voor gebruik in nauwe ruimte
Geschikt voor hard- en zachtkoperen, aluminium, messing en kunststof buismateriaal.
Modellen 117 en 118 zijn uitgerust met een snijwieltje met automatische voeding waarmee de buis automatisch wordt afgekort nadat de knop eenmaal is vastgedraaid (AUTOFEED®).
Model 118 wordt geleverd inclusief hendel met ratem
Model 101-ML is alleen geschikt voor meerlagenbuizen
Bij modellen 101 en 118 add wordt een reservesnijwieltje in de knop meegeleverd
Opslaan in lijst

€ 27,46/ stukexcl. btw

€ 33,23incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID
Buisdiameter
van 5 tot 24 mm