Eriks
RIDGID

RIDGID Pijpbevriezer 50/65mm

  • ERIKS:23083059
  • Fabrikant:095691688323
Image 1
Snel elektrisch bevriezen van leidingen voor onderhouds- of reparatiewerkzaamheden.
Reparaties kunnen op enkele centimeters van de bevroren plek worden uitgevoerd zonder dat u het hele circuit hoeft af te tappen.

Direct werkende vrieskop met uitsparingen om leidingen snel en doeltreffend te bevriezen..
Standaarduitrusting
Standaardmaten op vrieskop: 1" (25 mm), 11⁄4" (32 mm), 11⁄2" (40 mm) en 2" (50 mm).
Set met 2 adapters voor leiding van 1⁄2" en 3⁄4" (12 en 20 mm).
2 klittenband R-sluitingen.
1 spuitfles.
1 klemstang.
1 fles Freeze Gel (237 ml).
Opslaan in lijst

€ 3.739,80/ stukexcl. btw

€ 4.525,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID