Eriks
RIDGID

RIDGID Openslaande pijpsnijder, stalen pijp 150-200mm

  • ERIKS:23083401
  • Fabrikant:095691831453
Image 1
Ontwikkeld om stalen pijp, dikwandige stalen pijp en gietijzeren pijp met een diameter van 2" (50 mm) tot 12" (300 mm) snel af te korten.
In verband met de beperkte ruimte werken de 11 modellen met zo min mogelijk rotatie van de pijpsnijder.
Tweede hendel meegeleverd bij 466, 472 en 468, zodat het gereedschap met twee personen kan worden bediend bij grotere pijpmaten.
Opslaan in lijst

€ 2.128,88/ stukexcl. btw

€ 2.575,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID
Buisdiameter
van 150 tot 200 mm