Eriks
RIDGID

RIDGID Kettingtang heavy-duty 24" - 75mm, kettinglengte 500mm

  • ERIKS:23083615
  • Fabrikant:095691313256
Image 1
Dubbele bek zorgt voor snelle ratelvormige beweging in beide richtingen.
Het heavy-duty-model heeft verwisselbare bekken van gelegeerd staal.
Het licht-duty-model is voorzien van een uit één stuk gesmede handgreep en bek. Ideaal voor gebruik in beperkte ruimte.
Opslaan in lijst

€ 182,71/ stukexcl. btw

€ 221,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID
Spanbereik
75 mm
Lengte
600 mm
Gewicht
3700 g