Eriks
RIDGID

RIDGID Kettingtang dubbelzijdig 33-168mm, kettinglengte 813mm

  • ERIKS:23083619
  • Fabrikant:095691926753
Image 1
Ontworpen om extra hefboomkracht te geven voor de meest zware taken.
Alle modellen hebben dubbelzijdige bekken die kunnen worden omgekeerd, behalve model 3215, wat een enkelzijdige tang is.
Opslaan in lijst

€ 395,14/ stukexcl. btw

€ 478,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID
Spanbereik
33 - 168 mm
Gewicht
13000 g