Eriks
RIDGID

RIDGID Kettingklem met bovenschroef 8-150mm

  • ERIKS:23083339
  • Fabrikant:095691402103
Image 1
Robuurste gietijzeren basis heeft handige pijpsteun en -buiger.
Capaciteiten van 1/8" (6 mm) tot en met 8" (200 mm).
Twee modellen verkrijgbaar voor kunststof pijp. De tandeloze bekken hebben een neopreen coating ter voorkoming van krassen in de pijp.
Opslaan in lijst

€ 703,52/ stukexcl. btw

€ 851,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID
Geschikt voor buisdiameter
1/4 - 6 in
Geschikt voor buisdiameter
8 - 150 mm