Eriks
RIDGID

RIDGID Kettingklem met bovenschroef 6-125mm

  • ERIKS:23083338
  • Fabrikant:095691402059
Image 1
Robuurste gietijzeren basis heeft handige pijpsteun en -buiger.
Capaciteiten van 1/8" (6 mm) tot en met 8" (200 mm).
Twee modellen verkrijgbaar voor kunststof pijp. De tandeloze bekken hebben een neopreen coating ter voorkoming van krassen in de pijp.
Opslaan in lijst

€ 487,51/ stukexcl. btw

€ 589,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID
Geschikt voor buisdiameter
1/8 - 5 in
Geschikt voor buisdiameter
6 - 125 mm