Eriks
RIDGID

RIDGID Inspectiecamera CA-25

  • ERIKS:12340394
  • Fabrikant:095691400437
Image 1
Bijzondere kenmerken
De nieuwe RIDGID micro CA-25 is een compacte mobiele inspectiecamera met een vaste, waterbestendige beeldopnamekop van 17 mm voor standaardwerkzaamheden en inspectiewerkzaamheden binnen een beperkte afstand.
De micro CA-25 is voorzien van een aluminium beeldopnamekop van 17 mm met 4 uiterst heldere ledlampjes. Daardoor ervaart u beelden van uitstekende kwaliteit op het kleuren-lcd-scherm van 2,4”. De camera is daarnaast voorzien van een video-uitgang waarmee u livebeelden naar externe apparaten kunt sturen én van digitale beeldrotatie van 180° zodat u altijd staande beelden hebt. De micro CA-25 wordt geleverd in een harde kunststofbehuizing en met een haak, magneet, spiegel en RCA-kabel.

Technische kenmerken
Display: Kleuren-lcd 2,4" (resolutie: 480 x 234)
Camerakop: Diameter 17 mm, behuizing van aluminium
Verlichting: 4 ledlampjes met instelbare helderheid
Bereik van kabel: 3" (90 cm), niet verlengbaar
Video-uitgang: RCA-kabel 3' (90 cm) (inbegrepen)
Beeldrotatie: 180°
Waterbestendig: Camerakop en kabel tot 3' (90 cm)
Voedingsbron: 4x AA-batterijen
Accessoires: Spiegel, haak en magneet
Opslaan in lijst

€ 113,99/ stukexcl. btw

€ 137,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID