Bijzondere kenmerken
De RIDGID micro CA-150 Inspectie camera laat u toe om nog meer gedetaileerde inspecties uit te voeren in nog moeilijk berijkbare plaatsen.
Technische kenmerken
Display: Kleuren-lcd van 3,5" (resolutie: 320 x 240)
Camerakop: Diameter 17 mm, behuizing van aluminium
Verlichting: 4 ledlampjes met instelbare helderheid
Bereik van kabel: 3' (90 cm), uit te breiden tot 30' (9 m) m.b.v. optionele verlengingen
Intern geheugen: 20 afbeeldingen
Afspelen: op het scherm
Video-uitgang: RCA-kabel 3" (90 cm) (inbegrepen)
Beeldrotatie: 4 x 90°
Waterbestendig: Camerakop en kabel tot 10' (3 m)
Voedingsbron: 4x AA-batterijen
Accessoires: Spiegel, haak en magneet
Gewicht: 2,5 kg