Eriks
RIDGID

RIDGID Gebogen pijptang staal 6" - 20mm

  • ERIKS:23083592
  • Fabrikant:095691310507
Image 1
Zorgt voor stevig en gemakkelijk klemmen bij pijpwerk in nauwe ruimten of dicht bij een muur.
Verschaft een snellere, eenvoudigere manier om grip te krijgen en een lange handgreepdraaibeweging.
Ideaal voor pijpwerk vlak tegen een muur, in beperkte ruimten of parallelle ledingen die vlak tegen elkaar liggen.
Opslaan in lijst

€ 34,25/ stukexcl. btw

€ 41,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID
Spanbereik
20 mm
Geschikt voor max. buisdiameter
6"
Lengte
150 mm
Gewicht
200 g
Materiaal
Gietstaal