Eriks
RIDGID

RIDGID Gebogen pijptang staal 12" - 50mm

  • ERIKS:23083595
  • Fabrikant:095691310651
Image 1
Zorgt voor stevig en gemakkelijk klemmen bij pijpwerk in nauwe ruimten of dicht bij een muur.
Verschaft een snellere, eenvoudigere manier om grip te krijgen en een lange handgreepdraaibeweging.
Ideaal voor pijpwerk vlak tegen een muur, in beperkte ruimten of parallelle ledingen die vlak tegen elkaar liggen.
Opslaan in lijst

€ 53,40/ stukexcl. btw

€ 64,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID
Spanbereik
50 mm
Geschikt voor max. buisdiameter
12"
Lengte
300 mm
Gewicht
1200 g
Materiaal
Gietstaal