Eriks
RIDGID

RIDGID Gebogen pijptang 14" - 50mm

  • ERIKS:11807324
  • Fabrikant:095691901170
Image 1
Ideaal voor werk in beperkte ruimten en toepassingen boven het hoofd.
Ontworpen voor gemakkelijke bereikbaarheid van parallelle leidingen die dicht bij elkaar liggen.
40% lichter dan heavy-duty-tangen.
Opslaan in lijst

€ 105,62/ stukexcl. btw

€ 127,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID
Spanbereik
50 mm
Gewicht
900 g
Materiaal
Aluminium