Eriks
RIDGID

RIDGID Gebogen pijptang 10" - 40mm

  • ERIKS:11807323
  • Fabrikant:095691901071
Image 1
Ideaal voor werk in beperkte ruimten en toepassingen boven het hoofd.
Ontworpen voor gemakkelijke bereikbaarheid van parallelle leidingen die dicht bij elkaar liggen.
40% lichter dan heavy-duty-tangen.
Opslaan in lijst

€ 82,99/ stukexcl. btw

€ 100,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID
Spanbereik
40 mm
Gewicht
400 g
Materiaal
Aluminium