Eriks
RIDGID

RIDGID Gatzaagmachine 230V - 120mm

  • ERIKS:23083067
  • Fabrikant:095691575975
Image 1
Ontworpen voor het continu zagen van gaten van 6 tot 120 mm 1⁄4" (6 mm) tot 4.3⁄4" (120 mm) in drukvrije stalen leidingen met een maximale diameter van 8" (203 mm).
De ingebouwde waterpas zorgt ervoor dat meerdere gaten op een rechte lijn liggen bij gebruik van Mechanical T- of Vic-O-Let-fittingen of gelaste zadels.
Twee aanzethendels en twee schakelaars maken het mogelijk de machine vanuit elke hoek gemakkelijker te bedienen.
De HC450 is bij uitstek geschikt voor aannemers die actief zijn in de werktuigbouw, het industrieel onderhoud of de brandbeveiliging, omdat het gaten kan boren in vele soorten buismaterialen.
Snel te monteren op een pijp met een diameter van 11⁄4" tot 8" (32 tot 200 mm).
Slechts 111⁄2" (29 cm) hoog voor werkzaamheden met een beperkte beschikbare ruimte.
Opslaan in lijst

€ 3.954,16/ stukexcl. btw

€ 4.784,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID
Nom. opgenomen vermogen
1800 W
Nullasttoerental
110 tr/min
Spanwijdte boorhouder
16 mm
Machinegewicht
14 kg