Eriks
RIDGID

RIDGID Gatzaag bimetaal 22x38mm

  • ERIKS:11806647
  • Fabrikant:095691527806
Image 1
Gaan langer mee en presteren beter dan modellen met standaard tandsteek.
Bimetaalconstructie met tanden van speciaal gehard M3 HSS-staal.
De varibele tandhoogte en sleufmaten zorgen voor een kortere zaagtijd en een langere levensduur.
Geschikt voor hout, zacht roestvast staal, gietijzer, messing en aluminium.
Opslaan in lijst

€ 13,05/ stukexcl. btw

€ 15,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID
Diameter
22 mm
Aantal tanden per inch
3/5
Snijdiepte
38 mm
Materiaal
Bimetaal
Alternatieven
Product Image

BAHCO Gatzaag bimetaal 22x38mm

  • Eriks:23114463
  • Manufacturer:3830-22-VIP

€ 11,40/ stukexcl. btw

€ 13,79incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026