Eriks
RIDGID

RIDGID Droogzaagmachine 230V

  • ERIKS:23084007
  • Fabrikant:095691266415
Image 1
Standaard uitgerust met en 14" (355) TCT-zaagblad met 80 tanden voor een lange levensduur.
Maakt zuivere, nagenoeg braamvrije sneden in staal, koper, aluminium en kuststoffen.
Verstek instelbaar: 45°-90°.
Snelspansysteem voor een snelle werking.
Spilvergrendeling voor gemakkelijke bladvervanging.
Opslaan in lijst

€ 1.098,47/ stukexcl. btw

€ 1.329,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID
Nom. opgenomen vermogen
2200 W
Nullasttoerental
1,300 tr/min