Eriks
RIDGID

RIDGID Draadsnijmachine Model 1224 230V - 1/4-4"

  • ERIKS:23082953
  • Fabrikant:095691261076
Image 1
De referentie in 4” draadsnijden.
Ideaal voor zwaar gebruik en continue buizenbewerking.
Compleet geleverd met 2” en 4” draadsnijkoppen, snijmessen, ruimer, pijpsnijder en 5L RIDGID® olie
De motor is specifiek ontworpen om draad te snijden op alle soorten materialen zelfs wanneer spanningsverlies optreedt.
De model 1224 snijdt draad op een hele reeks verschillende pijptypes met inbegrip van zwarte, gegalvaniseerde en geplastificeerde pijp, samen met roestvrij stalen, IMC- en dikwandige leiding, alsook stafmateriaal tot 30 Rockwell C.
Een inductiemotor staat garant voor geluidsniveaus die ruimschoots voldoen aan de wettelijke eisen.
Constante en eigen smering van snijkussens en werkstuk met smering door de kop.
Opslaan in lijst

€ 9.284,64/ stukexcl. btw

€ 11.234,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID