Model 1224 snijdt een breed scala pijpen, waaronder zwarte, gegalvaniseerde en met kunststof beklede pijpen evenals roestvast staal, IMC en doorvoerbuizen met grote wanddikte, en tevens stangen tot 30 Rockwell C.
Standaarduitrusting:
26137 - 911 1/4" - 2" BSPT 1224 snijkop, snelopenend, RH
26147 - 913 1/4" - 2" BSPT 1224 snijkop, snelopenend, LH
33642 - 1224 H.S. Snijkussens BSPT
66665 - Set 1/2" - 3/4'' universeel, gelegeerd
66670 - Set 1-2'' universeel, gelegeerd
26212 - 1/4"-4" buizensnijder met snijwieltjes
26217 - 1/4"-4" ruimersnijder
33125 - Snijwiel F229 3 en 4 HD
46030 - 3/16" Inbussleutel
46040 - Inbussleutel 7/32
46190 - Inbussleutel, 1/4"
83975 - Sleutel, 3/4 COMB
11931 - Draadsnijolie
Motor: 115 Volt /50Hz 1700W