Eriks
RIDGID

RIDGID Draadsnijmachine, automatisch openend 400V - 1/8-2"

  • ERIKS:11805671
  • Fabrikant:095691124517
Image 1
Motor: keuze uit universele (1,5 kW) of driefasige inductiemotoren (1,35/1,7 kW).
Snelklauwplaat met hamerprincipe en met verwisselbare inzetbekken voor onmiddellijke grip
Met automatisch openende (model 815A) of snel openende (model 811A) draadsnijkoppen.
Oliepomp: zelfaanzuigende gerotor-oliepomp.
Groot oliereservoir van 6,6 l.
Standaarduitrusting: aandrijfmachine alleen: Pijpsnijder,  Ruimer, 5L Ridgid draadsnijolie, reserve snijwiel en 2 zeskantsleutels (5⁄32", 3⁄16")
Machine compleet: alleen machine, plus: Draadsnijkop: model 811-A of 815-A , Snijkussens: 1⁄2" - 3⁄4" BSPT gelegeerd, 1" - 2" BSPT gelegeerd (universeel), 1⁄2" - 3⁄4" BSPT HS, 1" - 2" BSPT HS (inductie)
Opslaan in lijst

€ 11.413,52/ stukexcl. btw

€ 13.810,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID