Eriks
RIDGID

RIDGID Draadsnijmachine 230V - 1/8-2"

  • ERIKS:23082942
  • Fabrikant:095691506979
Image 1
RIDGID’s meest veelzijdige en draagbare machine.
Autonoom koeloliesysteem met instelbaar debiet.
Gemakkelijk te transporteren en gemakkelijk op te stellen met een 250 onderstel.
Krachtig 1700W geschikt voor constant gebruik.
Klauwplaat met hamerprincipe en met verwisselbare inzetbekken
Compleet geleverd met 2” automatisch openende draadsnijkop, draadssnijlussens 1/2"- 3/4" en 1"-2", ruimer, pijpsnijder en 5L RIDGID® olie.
Opslaan in lijst

€ 5.297,36/ stukexcl. btw

€ 6.409,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID