Eriks
RIDGID

RIDGID Contactloze infraroodthermometer type IR-200

  • ERIKS:13210010
  • Fabrikant:095691367983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De RIDGID® micro IR-200 contactloze infraroodthermometer leest met één druk op de knop eenvoudig, snel en nauwkeurig oppervlaktetemperaturen afU hoeft alleen de trekker in te drukken en de twee ultrascherpe klasse II-laserstralen op het te meten oppervlak te richtenDe micro IR-200 voorziet u direct van de temperatuurmetingU kunt deze aflezen op een duidelijk leesbaar lcd-scherm met achtergrondverlichtingDit stevige en compacte instrument biedt professionals naast talloze andere toepassingsmogelijkheden de mogelijkheid om problemen met verwarmings- en ventilatiesystemen te diagnosticeren, om elektromotoren en -systemen preventief te controleren, om problemen met stoomafsluiters op te lossen en om snel te controleren of zekeringen of schakelaars oververhit zijnZe hoeven daarvoor geen contact met de bewuste oppervlakken te makenTechnische kenmerken:Reactietijd : <150 ms"Distance to spot"-verhouding: 30 op 1
Opslaan in lijst

€ 113,99/ stukexcl. btw

€ 137,93incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID
Temperatuurbereik met infrarood
van -50 tot 1200 °C