Eriks
RIDGID

RIDGID 36033 afvoerreiniger,k45af 230v

  • ERIKS:11807075
  • Fabrikant:095691360335
Image 1
Uitstekend geschikt voor het reinigen van dunne leidingen. Ontstopt verstopte wastafels, gootsteenleidingen, urinoirs en bad-/doucheleidingen.Dankzij de geavanceerde AUTOFEED-tweewegveerinvoer houdt u uw handen en werkomgeving schoon – de veer wordt uitgeschoven en ingetrokken met een hendel.Handmatige versie heeft een verschuifbaar ontkoppelings- en blokkeersysteem om de veer snel te vast te zetten en los te laten (niet verkrijgbaar in Europa).Lichtgewicht, gebruiksvriendelijk en geen instelling nodig.Elektrische aandrijfeenheid met variabele snelheid draait de veer rond met 0 - 600 omw./min.Tweedelige bus met draaivergrendeling en verwisselbare binnentrommel - Veren zijn eenvoudig te verwisselen: de veer kan gemakkelijk worden afgestemd op de klus.Binnentrommel voorkomt waterlekkage en zorgt ervoor dat de veer in de trommel vrijwel niet kan kantelen.De trommels zijn schokbestendig en roestvrij.Trommelinhoud: 50' (15 m) van 5⁄16" (8 mm) of 35' (11 m) van 3⁄8" (10 mm).Inclusief RIDGID-handschoenen voor afvoerontstopping en gebruikershandleiding.Goedgekeurd door CSA volgens CSA- en UL-normen (alleen 115 V)Veren met kern(Model C-1IC, C-6IC, C-13IC, C-2IC, C-23IC)    Met vinyl omwikkelde kern om te voorkomen dat de kern aan de veer vastroest – verlengt de levensduur van de veer.Omwikkeld met samengedrukte wikkelingen voor sterkte.Bestand tegen knikken; kan moeilijke bochten en reukafsluiters passeren.Biedt het veeruiteinde goede flexibiliteit en reinigingskracht.
Opslaan in lijst

€ 442,60/ stukexcl. btw

€ 535,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RIDGID