Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RHODES |
Serie | 933 |
Type | 1687 |
Norm | ASME |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A351 CF8M |
Nom. binnendiameter | 4" (100) |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | Class 150 |
Druktrap flens | Class 150 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 310 mm |
Stromingsindicatie type | Driptube |
Materiaal glas | Natronkalk |
Materiaal deksel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal dekselpakking | PTFE |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 200 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 20 bar |