Eriks
RHODES

RHODES Kijkglastoestel Serie: 933 Type: 1687 Roestvaststaal (RVS)/Natronkalk Driptube Class 150 Flens 2" (50)

  • ERIKS:11165038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roestvaststalen kijkglas met flensaansluiting, class 150.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 05/05/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RHODES
Serie
933
Type
1687
Norm
ASME
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 150
Druktrap flens
Class 150
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
220 mm
Stromingsindicatie type
Driptube
Materiaal glas
Natronkalk
Materiaal deksel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal dekselpakking
PTFE
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
20 bar