Eriks
RHODES

RHODES Kijkglastoestel Serie: 923 Type: 1686 Staal/Natronkalk Driptube Class 150 Flens 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11164974
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stalen kijkglas met flensaansluiting, class 150.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 05/05/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RHODES
Serie
923
Type
1686
Norm
ASME
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCB
Oppervlaktebescherming
Fabrikant standaard
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 150
Druktrap flens
Class 150
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
180 mm
Stromingsindicatie type
Driptube
Materiaal glas
Natronkalk
Materiaal deksel
1.0570
Materiaal dekselpakking
PTFE
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
20 bar