€ 666,40/ stukexcl. btw
€ 806,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RHODES |
Serie | 904 |
Type | 1685 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CC491K |
Oppervlaktebescherming | Fabrikant standaard |
Nom. binnendiameter | 1" (25) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Normering draadaansluiting | ISO 7/1 Rp |
Druktrap artikel | PN16 |
Inbouwlengte | 110 mm |
Stromingsindicatie type | Vaantje |
Materiaal glas | Natronkalk |
Materiaal deksel | 1.0570 |
Materiaal dekselpakking | Grafiet |
Materiaal stromingsindicator | Roestvaststaal (RVS) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 200 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |