Eriks
RHODES

RHODES Kijkglastoestel Serie: 904 Type: 1685 Brons/Natronkalk Vaantje PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11336585
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bronzen kijkglas met draadaansluiting en vaantje met schaalverdeling, drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 756,50/ stukexcl. btw

€ 915,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RHODES
Serie
904
Type
1685
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K
Oppervlaktebescherming
Fabrikant standaard
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 7/1 Rp
Druktrap artikel
PN16
Inbouwlengte
130 mm
Stromingsindicatie type
Vaantje
Materiaal glas
Natronkalk
Materiaal deksel
1.0570
Materiaal dekselpakking
Grafiet
Materiaal stromingsindicator
Roestvaststaal (RVS)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar