€ 444,13/ stukexcl. btw
€ 537,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RHODES |
Serie | 901 |
Type | 1688 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CB419K |
Nom. binnendiameter | 3/4" (20) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Normering draadaansluiting | ISO 228-1 |
Druktrap artikel | PN16 |
Inbouwlengte | 90 mm |
Stromingsindicatie type | Vaantje |
Materiaal glas | Natronkalk |
Materiaal deksel | 1.0570 |
Materiaal dekselpakking | Grafiet |
Materiaal stromingsindicator | Acetaal |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 110 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |