Eriks
RHODES

RHODES Kijkglastoestel Serie: 901 Type: 1688 Brons/Natronkalk Vaantje PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:10057872
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Huis brons. Voorzien van PES stromingsvingers. Max temperatuur: 170 °C. Max. druk: 16 bar. Aansluiting: BSP-binnendraad.
Opslaan in lijst

€ 325,13/ stukexcl. btw

€ 393,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RHODES
Serie
901
Type
1688
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CB419K
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN16
Inbouwlengte
90 mm
Stromingsindicatie type
Vaantje
Materiaal glas
Natronkalk
Materiaal deksel
1.0570
Materiaal dekselpakking
Grafiet
Materiaal stromingsindicator
Acetaal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar