Eriks
RHODES

RHODES Kijkglastoestel Serie: 901 Type: 1688 Brons/Natronkalk Vaantje PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:10057874
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Huis brons. Voorzien van PES stromingsvingers. Max temperatuur: 170 °C. Max. druk: 16 bar. Aansluiting: BSP-binnendraad.
Opslaan in lijst

€ 756,50/ stukexcl. btw

€ 915,37incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RHODES
Serie
901
Type
1688
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CB419K
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN16
Inbouwlengte
130 mm
Stromingsindicatie type
Vaantje
Materiaal glas
Natronkalk
Materiaal deksel
1.0570
Materiaal dekselpakking
Grafiet
Materiaal stromingsindicator
Acetaal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar