€ 201,88/ stukexcl. btw
€ 244,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RHODES |
Serie | 400 |
Type | 1681 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CB419K |
Nom. binnendiameter | 3/8" (10) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Normering draadaansluiting | ISO 7/1 Rp |
Druktrap artikel | PN7 |
Inbouwlengte | 76 mm |
Stromingsindicatie type | Rotor |
Materiaal glas | Natronkalk |
Materiaal deksel | Messing |
Materiaal dekselpakking | NBR |
Materiaal stromingsindicator | Nylon glasversterkt |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 7 bar |