Eriks
RHODES

RHODES Kijkglastoestel Serie: 400 Type: 1681 Brons/Natronkalk Rotor PN7 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:10057860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bronzen kijkglas met BSPP draadaansluiting en rotor, drukklasse PN7.
Opslaan in lijst

€ 237,58/ stukexcl. btw

€ 287,47incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RHODES
Serie
400
Type
1681
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CB419K
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 7/1 Rp
Druktrap artikel
PN7
Inbouwlengte
76 mm
Stromingsindicatie type
Rotor
Materiaal glas
Natronkalk
Materiaal deksel
Messing
Materiaal dekselpakking
NBR
Materiaal stromingsindicator
Nylon glasversterkt
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
7 bar