Eriks
RHINOHYDE

RHINOHYDE Plaat PUR Plaatstaal SM2 blauw 3000x1200x8 mm

  • ERIKS:10035956
Image 1
Rhino Hyde® is een zeer slijtvaste polyurethaan, leverbaar in verschillende uitvoeringen en vormen, zoals elevatorbekers, conische emmers, niveaumeters, strooischijven en platen. De platen worden geleverd met een bewapening van katoen(weefsel), strekmetaal of plaatstaal.
Door variaties in laagdikten, polyurethaantypen en metaalsoorten kan een kwaliteit worden samengesteld, die afgestemd is op het specifieke slijtageprobleem in uw bedrijf.
Opslaan in lijst

€ 2.404,71/ stukexcl. btw

€ 2.909,70incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RHINOHYDE