€ 311,88/ stukexcl. btw
€ 377,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | REXNORD |
Serie | VIVA |
Type | Hub |
Serie | VIVA |
Type | Hub |
Type | Naaf |
Boring (min./max.) | 19-80 mm |
Naaflengte | 64 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Materiaal | Staal |
Gewicht | 6 kg |
Grootte | 215 |