Eriks
REXNORD

REXNORD VIVA voorgeboorde naaf voor flexibele koppeling grootte 190

  • ERIKS:23358301
Image 1
Opslaan in lijst

€ 215,06/ stukexcl. btw

€ 260,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REXNORD
Serie
VIVA
Type
Hub
Serie
VIVA
Type
Hub
Type
Naaf
Boring (min./max.)
19-75 mm
Naaflengte
52 mm
Buitendiameter
114 mm
Materiaal
Staal
Gewicht
4 kg
Grootte
190