Eriks
REXNORD

REXNORD VIVA voorgeboorde naaf voor flexibele koppeling grootte 170

  • ERIKS:23358299
Image 1
Opslaan in lijst

€ 146,52/ stukexcl. btw

€ 177,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REXNORD
Serie
VIVA
Type
Hub
Serie
VIVA
Type
Hub
Type
Naaf
Boring (min./max.)
11-65 mm
Naaflengte
51 mm
Buitendiameter
95 mm
Materiaal
Staal
Gewicht
3 kg
Grootte
170