Eriks
REXNORD

REXNORD VIVA voorgeboorde naaf voor flexibele koppeling grootte 130

  • ERIKS:23358297
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,30/ stukexcl. btw

€ 108,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REXNORD
Serie
VIVA
Type
Hub
Serie
VIVA
Type
Hub
Type
Naaf
Boring (min./max.)
11-55 mm
Naaflengte
41 mm
Buitendiameter
80 mm
Materiaal
Staal
Gewicht
2 kg
Grootte
130