Eriks
REXNORD

REXNORD VIVA voorgeboorde naaf voor flexibele koppeling grootte 125

  • ERIKS:23358295
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,30/ stukexcl. btw

€ 87,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REXNORD
Serie
VIVA
Type
Hub
Serie
VIVA
Type
Hub
Type
Naaf
Boring (min./max.)
10-48 mm
Naaflengte
38 mm
Buitendiameter
70 mm
Materiaal
Staal
Gewicht
1 kg
Grootte
125